SUPER-SPREJ-ZA-ODLEĐIVANJE-500ML

SUPER-SPREJ-ZA-ODLEĐIVANJE-500ML

Sprejevi za odmrzavanje vjetrobrana

SUPER-SPREJ-ZA-ODLEĐIVANJE-500ML

br.art. 892 331201

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

SUPER SPREJ ZA ODLEĐIVANJE

Brzo i učinkovito uklanja led i inje

Brzo i učinkovito uklanja led i inje i sa jako zamrznutih stakala
• Bez napornog struganja stakla
• Mali utrošak vremena

Štiti od ponovnog zaleđivanja
Dobra vidljivost, čak i ako u unutrašnjosti vozila još nije postignuta radna temperatura

Vrlo dobra kompatibilnost s materijalima
Nema nagrizanja laka, gumenih i plastičnih dijelova.

Ne sadrži metanol

Ugodnog je mirisa,  poput limuna


Primjena:
• Zaleđena stakla poprskajte odozgo prema dolje i pustite da kratko djeluje
• Ostatke otopljenog leda uklonite pomoću strugalice za led
Sadržaj 500 ml
Težina sadržaja 460 g
Kemijska osnova etanol
Miris citrus
Boja plava
pH-vrijednost 7,8
Uvjet pH-vrijednosti pri 20°C
Plamište min. 21 °C
Gustoća 0,952 g/cm³
Uvjeti gustoće pri 20°C
Skladištenje 36 mjeseci
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Bez silikona da
Biološki razgradivo da