SREDSTVO ZA PRANJE AUTOSTAKLA-32ML

SREDSTVO ZA PRANJE AUTOSTAKLA-32ML

Dodaci za čišćenje stakla, ljetni

SREDSTVO ZA PRANJE AUTOSTAKLA-32ML

br.art. 892 333

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

SREDSTVO ZA PRANJE AUTOSTAKLA

Visoko koncentrirano sredstvo za pranje vjetrobranskog stakla 1:100.

Sadrži specijalne supstance za čišćenje
• Sprječava nastanak pruga na staklu
• Uklanja reflektirajući film i film od ostataka maziva
• Osigurava kristalno čistu vidljivost
• Uklanja zalijepljene ostatke kukaca i drugu prljavštinu

Vrlo dobra podnošljivost s drugim materijalima
• Ne nagriza polikarbonatno staklo
• Štiti lak i gumene dijelove

Povoljan omjer koncentrata, u omjeru 1:100
• 32 ml dostatna su za 2,5 -3 l tekućine za pranje stakla
→ za osobne automobile sa zapreminom za pranje stakla do 3 l
• 125 ml dostatna su za 12,5 l tekućine za pranje stakla
→za teretne automobile, autobuse i gospodarska vozila s većom zapreminom za pranje stakla
• 250 ml dostatna su za 25 l tekućine za pranje stakla
→ za sva vozila zbog praktične dozirne bočice

pH-vrijednost 6,0

Ugodan miris breskve

Boja: narančasta

Primjena:
Odvrnuti zatvarač i sadržaj nakon doziranja dodati jednostavno u vodu za pranje vjetrobranskog stakla.
Sadržaj 32 ml
Omjer miješanja 32 ml dostatno za 2,5 – 3 l tekućine za pranje
Pakiranje plastična bočica u promotivnom kartonu
Kemijska osnova anionski tenzidi
Miris breskva
Boja narančasta
pH-vrijednost 7-Jun
Plamište min. 40 °C
Gustoća 1,03 g/cm³
Skladištenje 24 mjeseca
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Bez silikona da
Biološki razgradivo da