ANTIFRIZ G12+ (CRVENI) - HDPE - 1L

ANTIFRIZ G12+ (CRVENI) - HDPE - 1L

Tekućine za zaštitu od zaleđivanja rashladnog sustava

ANTIFRIZ G12+ (CRVENI) - HDPE - 1L

br.art. 892 333001

Prikaz cijena nakon prijave



 

 12

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

ANTIFRIZ G12+

Sredstvo za hladnjake sa zaštitom od smrzavanja

Ispunjava sljedeće međunarodne standarde: BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, ASTM D3306 i 4985, AFNOR NFR15-601, SAE J1034

Ispunjava sljedeće karakteristike proizvođača motora: VW/PORSCHE TL-774D/F, Mercedes Benz 325.3, BMW N 600 69.0, MAN 324 SNF, Renault 41-01-001, FORD WSS-M97B49-A, Chrysler MS 9176, Mack 014GS 17004

KONCENTRIRANO sredstvo služi za sprječavanje zamrzavanja rashladne tekućine u sistemima za hlađenje u motorima putničkih i teretnih vozila.

Karakteristike:
Sadrži etilen-glikol. Specijalno koncentrirani proizvod na bazi etilenglikola koji se primjenjuje u rashladnim sustavima motora s unutrašnjim sagorijevanjem. S produženim intervalom izmjene do 5 godina. Sadrži antikorozivne aditive. Osmišljen za primjenu u svim tipovima motora. Primjenjuje se tijekom cijele godine u svim radnim uvjetima. Može se miješati sa svim vrstama antifriza na bazi monoetilenglikola. Za maksimalnu iskoristivost aditiva preporučuje se korištenje samo jednog tipa antifriza.

Zaleđuje se na –70°C.
Pogodan za ALU motore.
Sadržaj: 
1 l

Način primjene:
Razrijeđeno sredstvo prema tablici miješanja natočiti u očišćeni rashladni sustav. Sredstvo razrijediti destiliranom(demineraliziranom) vodom.

Period zamjene:
Nakon 5 godina ili:
• osobna vozila - 250.000 km
• teretna vozila - 650.000 km
Sadržaj 1 l