ANTIFRIZ G11 (PLAVI) - HDPE- 5L

ANTIFRIZ G11 (PLAVI) - HDPE- 5L

Tekućine za zaštitu od zaleđivanja rashladnog sustava

ANTIFRIZ G11 (PLAVI) - HDPE- 5L

br.art. 892 333205

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

ANTIFRIZ G11

Sredstvo za hladnjake sa zaštitom od smrzavanja

Ispunjava sljedeće međunarodne standarde: BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, ASTM D3306 i 4985, AFNOR NF R15-01, SAE J1034,

Ispunjava sljedeće karakteristike proizvođača motora: VW/PORSCHE TL-774C (G48), MAN 324 NF, Mercedes Benz 325.0/325.2, BMW N 600 69.0, FORD ESD-M97B49-A, VOLVO AB 1286083/002

KONCENTRIRANO sredstvo – služi za sprječavanje zamrzavanja rashladne tekućine u sistemima za hlađenje motora putničkih i teretnih vozila.

Karakteristike:
Specijalno koncentrirani proizvod na bazi etilenglikola koji se primjenjuje u rashladnim sustavima motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Sadrži antikorozivne aditive. Osmišljen za primjenu u starim, ali i u novima tipovima motora koji kao konstrukcijski materijal koriste aluminij i njegove slitine. Primjenjuje se tijekom cijele godine u svim radnim uvjetima. Može se miješati sa svim vrstama antifriza ovog tipa (G11).

Zaleđuje se na –70°C
Pogodan za ALU motore
Sadržaj: 5 L

Način primjene:
Razrijeđeno sredstvo prema tablici miješanja natočiti u očišćeni rashladni sustav. Sredstvo razrijediti destiliranom (demineraliziranom) vodom.
Sadržaj 5 l