SREDSTVO ZA BRTVLJENJE KLIMA UREĐAJA

SREDSTVO ZA BRTVLJENJE KLIMA UREĐAJA

Aditivi za detekciju pukotina - Klima

SREDSTVO ZA BRTVLJENJE KLIMA UREĐAJA

br.art. 892 76402E

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

A/C LEAK STOP EXTREME

Trajno brtvljenje malih pukotina (do 0,5 mm) na metalnim i gumenim komponentama rashladnog sistema u motornim vozilima

Specijalna formula aditiva – 4 u 1
• Trajno brtvi pukotine na metalnim i gumenim komponentama
• Idealan za prevenciju – preventivno djeluje 12 mjeseci
• Moguća detekcija UV svjetlom (sadrži UV aditiv)
• Značajno smanjuje vibracije i buku kompresora

Kompatibilnost
• Kompatibilan s mineralnim PAG i POE kompresorskim uljima i rashladnim plinom R-134a
• Nije kompatibilan s HFO-1234yf rashladnim plinom

Sigurnost za uporabu
• Ne sadrži polimere – ne reagira s vlagom ili kisikom
• Ne šteti rashladnom sistemu i opremi za servisiranje
• Ne izaziva zgrušavanje u kompresorima i klima servisnim jedinicama

Jednostavno za upotrebu
• Doza od 30 ml dovoljna za sisteme sa maksimalnom zapreminom od 1 kg

Način primjene:
Najprije učiniti preliminarni test mogućnosti primjene A/C leak stop extreme, na sljedeći način:
1. Skinuti zaštitne poklopce sa priključka niskog (plavi) i visokog (crveni) tlaka.
2. Vakuumirati sistem koristeći klima-servisnu jedinicu u trajanju od 5 minuta na nivo od –1 bar.
3. Ako je sistem u mogućnosti održavati tu razinu vakuuma iduće 4 minute A/C leak stop extreme se može koristiti, u suprotnom NE.

Nakon utvrđivanja pogodnosti primjene A/C leak stop extreme postupiti na sljedeći način:
1. Ukloniti zaštitni poklopac sa A/C leak stop extreme doze.
2. Priključiti specijalni adapter niskog tlaka koji dolazi u pakiranju s aplikatorom.
3. Zatim, priključiti adapter niskog tlaka na priključak na vozilu, a u slučaju da vozilo nema priključak niskog tlaka potrebno je koristiti posebni adapter br. art. 0764 000 117.
4. Aplicirati sredstvo u prethodno vakuumirani sistem.
5. Napuniti rashladni sistem odgovarajućom količinom rashladnog sredstva.
6. Odspojiti klima-servisnu jedinicu.
7. Postaviti ponovo zaštitne poklopce na priključke visokog i niskog tlaka u vozilu.
8. Dopustiti da rashladni uređaj u vozilu radi otprilike 15–20 min kako bi se sredstvo optimalno pomiješalo s rashladnim plinom.

Napomena:
Ne priključivati aplikator na priključak visokog tlaka jer može doći do ozljeda osoba koje koriste sredstvo.
Agregatno stanje tekućina
Boja plava
Sadržaj patrona 30 ml + adapter niskog pritiska