PASTA ZA BUŠENJE I REZANJE-CUT+COOL-PERFECT-500G

PASTA ZA BUŠENJE I REZANJE-CUT+COOL-PERFECT-500G

Pasta za rezanje

PASTA ZA BUŠENJE I REZANJE-CUT+COOL-PERFECT-500G

br.art. 893 050010

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

CUT + COOL ULJE/PASTA PERFECT ZA REZANJE I BUŠENJE

Rezno ulje visokog učinka za zahtjevne vrste obrade odvajanjem strugotine, visoke rezne brzine.

Sigurna i učinkovita primjena
• Izvrsni rezultati i sigurnost za sve materijale i primjene
• Dulji radni vijek alata
• Veća antikorozivna zaštita
• Moguće zavarivanje, bez prethodnog čišćenja, pri manjoj količini maziva

Može se upotrebljavati za podmazivanje minimalnom količinom maziva
• Vrhunske performanse, izvrsni rezultati, zahvaljujući posebno ugođenim komponentama

Pasta za zahtjevnu strojnu obradu
• Laka obrada tvrdih čelika visoke čvrstoće
• Lako nanošenje na vodoravne površine i preko glave bušenja Proizvodi koji smanjuju potencijalnu opasnost na radnom mjestu, pri uporabi i tijekom skladištenja

Ulje Perfect za rezanje i bušenje
Područje primjene:
Optimalna primjena za sve vrste strojne obrade odvajanjem strugotine za sve materijale, kao na primjer čelik, visokolegirani čelik, aluminij, obojeni metali, titan, tvrdi metali, lijevano željezo itd.

Napomena:
Ne sadrži klor, silikon, smole, teške metale niti sredstva koja otapaju boje.

Pasta Perfect za rezanje i bušenje
Područje primjene:
Pasta za rezanje i bušenje posebno je prikladna za najteže vrste procesa obrade, na primjer za tvrde čelike velike čvrstoće, alatni čelik, ležajni čelik, CrNi legure, Hastelloy.

Napomena:
Ne sadrži klor, silikon, fosfor, smole, teške metale niti sredstva koja otapaju boje
Sadržaj 500 ml
Boja smeđa
Kemijska osnova mineralno ulje sa sintetičkim esterom
Uvjet gustoće 0,88 g/cm³ / pri 20°C
Skladištenje 36 mjeseci
Bez silikona da
Bez klora da
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Bez smole da