MULTIFUNKCIONALNO ULJE-SPREJ-400ML

MULTIFUNKCIONALNO ULJE-SPREJ-400ML

Ulja za održavanje

MULTIFUNKCIONALNO ULJE-SPREJ-400ML

br.art. 893 05540

Prikaz cijena nakon prijave



 

 12

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

ULJE ZA ODRŽAVANJE MULTI

Višenamjenski multifunkcionalni sprej za različita područja primjene

Podmazuje, čisti i njeguje
• Podmazuje brave, okove, čahure i lance
• Sprječava škripu i cviljenje i podmazuje sve što se zapeklo ili stegnulo
• Čisti i njeguje plastične i metalne dijelove, kao npr. obloge i kućišta

Otpušta hrđu i štiti od korozije
• Otpušta zahrđale svornjake, cjevne armature, vijke, matice, zglobove, sajle, osovine, brave itd.
• Podilazi i potiskuje vlagu u područjima elektrike i elektronike
• Sprječava koroziju na metalima, električnim sklopovima, priključcima kablova, relejima, utičnicama, spojnicama, itd.
• Sprječava smrzavanje brava i zatvarača

Bez smola, kiselina i silikona

Ne oštećuje gumu, lak niti plastiku


Područje primjene
Otpuštač hrđe
Odlična sposobnost prodiranja omogućava jako i brzo djelovanje na hrđu i koroziju

Mazivo
Vrlo dobra svojstva podmazivanja otklanjaju škripu i cviljenje. Smanjuje habanje i trošenje

Čistač
Odvajanjem prljavštine, ostataka masnoća i starog ulja omogućuje čišćenje površina

Zaštita od korozije
Najbolja svojstva prijanjanja na metale.Tanki viskozni zaštitni film onemogućava i najmanje djelovanje vlage, time štiteći od hrđe i korozije

Kontakt sprej
Sposobnost potiskivanja vode i vlage poboljšava svojstva kao što su vodljivost i otklanja kratke spojeve
Sadržaj 0.4 l
Kemijska osnova mineralno ulje
Sustav podmazivanja ulje
Boja svjetložuto prozirna
Temperaturna otpornost min./max. -10 do 140 °C
Temeperaturno područje min./max. -30 do 130 °C
Skladištenje 24 mjeseca