LJEPILO-MULTI-OJAČANO STAKLENIM VLAKNIMA-310ML

LJEPILO-MULTI-OJAČANO STAKLENIM VLAKNIMA-310ML

Konstrukcijska ljepila

LJEPILO-MULTI-OJAČANO STAKLENIM VLAKNIMA-310ML

br.art. 893 100115

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

KONSTRUKCIJSKO LJEPILO S VLAKNIMA MULTI

Strukturnim vlaknima pojačano, izuzetno čvrsto ljepilo

Pojačano vlaknima
Integrirano armiranje staklenim vlaknima jamči odlična svojstva lijepljenja, čak i kada ljepilo treba izdržati izuzetno velika opterećenja

Ispitana svojstva lijepljenja
• Ispitana otpornost na vodu, razreda D4 prema EN 204 (broj ispitivanja: 50533042/3)
• Otpornost na toplinu prema EN 14257 - Watt 91 (broj ispitivanja: 505 33042/4) Kratko vrijeme sušenja
• Brzo vrijeme reakcije s velikom početnom čvrstoćom već nakon 15 minuta
• Omogućava brzi nastavak rada

• Nevidljivo nakon sušenja
• Široki spektar prianjanja
• Slabo pjenjenje
• Može se brusiti i premazati lakom
• Otpornost na vremenske utjecaje i starenje
• Bez silikona 

Napomena
Ljepljiva traka iz sigurnosnih razloga ne smije biti stavljena na području većem od 2,5 mm
Kemijska osnova poliuretan
Boja prozirno
Uvjeti brzine otvrdnjavanja 1 mm/d / ovisno o debljini nanosa
Uvjeti otvrdnjavanja ovisno o debljini nanosa
Gustoća 1,14 g/cm³
Funkcionalna čvrstoća min. 20 min
Uvjeti funkcionalne čvrstoće pri nenapregnutim materijalima
Temperatura obrade min./max. 7 do 35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -30 do 110 °C
Plamište min. 181 °C
Uvjeti skladištenja 12 mjeseci / pri 15°C do 25°C
Bez silikona da
Bez otapala ne
Bez PVC-a da
Bez halogena da
Sadržaj 310 ml
Pakiranje kartuša