
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
ULJE ZA PODMAZIVANJE-HHS 2000-500ML
br.art. 893 106
HHS 2000
Djelomično sintetsko ulje za podmazivanje, ekstremno otporno na visoki tlakKemijska osnova | ugljikovodik |
Temeljno ulje | Sintetsko mineralno ulje |
Boja | žutkasta |
Miris | ulje |
Gustoća | 0,66 g/cm³ |
Uvjeti gustoće | pri 20°C |
Temperaturno područje primjene min. | -25 °C |
Temperaturno područje primjene max. | 180 °C |
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. | 200 °C |
Plamište aktivne tvari | 300 °C |
Viskozitet baznog ulja, kinematsko | 1500 cSt |
Bez silikona | da |
Bez kiselina | da |
Bez smole | da |
Bez apsorbirajućih organskih halogena | da |
Otpornost na | Slana vodaSlabe lužineSlabe kiselinePrskajuća voda |
Sadržaj | 500 ml |
Pakiranje | doza |
Skladištenje | 24 mjeseca |