SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I PRIMER ZA HHS-HHS-500ML

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I PRIMER ZA HHS-HHS-500ML

Predčistač za prianjajuća maziva

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I PRIMER ZA HHS-HHS-500ML

br.art. 893 10610

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Brošure [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

HHS CLEAN




Visokoučinkovito sredstvo za pripremno čišćenje s pojačivačem prianjanja (funkcija prajmera), posebno razvijeno za HHS proizvode

Visoki kapacitet čišćenja
• Brzo i učinkovito
• Djelotvorno uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu

Funkcija prajmera
• Poboljšava prianjanje maziva
• Produžuje intervale podmazivanja
• Smanjuje troškove i štedi vrijeme

Kratko vrijeme aktiviranja
• Smanjenje vremena za pripremu dijelova koje tretirate
• Nepotrebno ponovno tretiranje

Izvrsna kompatibilnost s materijalima na raznovrsnim površinama
• Izuzetno široko područje primjene
• Nema pojave bubrenja brtvi

Glava s mlaznicom za izravno raspršivanje
Selektivno, točkasto čišćenje prljavih dijelova.

Ne sadrži aceton, AOX ni silikon

Primjena:
Za pripremno čišćenje vrlo zaprljanih mjesta podmazivanja, npr. grubim i onečišćenim mastima, ostacima ulja, smole, voska itd.


Sadržaj 500 ml
Temeljno ulje mineralno ulje
Boja zelena
Miris karekterističan
Gustoća 0,76 g/cm³
Uvjeti gustoće pri 20 stupnjeva C
pH-vrijednost 8
Temperatura obrade min. 5 stupnjeva C
Temperatura obrade max. 40 °C
Bez silikona da
Bez acetona da
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Skladištenje 24 mjeseca