ULJE ZA PODMAZIVANJE S PTFE-HHS 5000-500ML

ULJE ZA PODMAZIVANJE S PTFE-HHS 5000-500ML

Prianjajuća maziva

ULJE ZA PODMAZIVANJE S PTFE-HHS 5000-500ML

br.art. 893 1063

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]
Brošure [1]

HHS® 5000 - ULJE ZA PODMAZIVANJE



Posve sintetičko puzajuće ulje s PTFE, ekstremne toplinske stabilnosti

Pruža najveću sigurnost podmazivanja pri svakodnevnoj upotrebi

Sigurnost podmazivanja
• Dopire do područja gdje ulje mora biti učinkovito (izuzetno visok kapacitet puzanja)
• Izuzetno prikladno za podmazivanje nevidljivih i teško dostupnih mjesta

Sigurnost od habanja
• Sadrži čvrste čestice PTFE
• Nakon što se podmazujući film istroši, PTFE preuzima podmazivanje
• Neprekidni zaštitni film pod visokim toplinskim opterećenjem (Sl. 1)

Sigurnost zahvaljujući dugotrajnom učinku
• Pruža pouzdanu dugotrajnu zaštitu od korozije
• Nema oksidiranja do +200°C, kratkotrajno do +250°C
• Nema zagorjelih ostataka

Sigurnosna primjena
• Štiti i održava O i X-prstene
• Neutralnost prema obojenim površinama

Otpornost na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine 

Ne sadrži silikone, smole ni kiseline

Temperaturni opseg rada: od –20°C do +200°C

Kratkotrajno do +250°C. Boja: prozirna

Primjena:
Prikladan za podmazivanje pri najmanjim tolerancijama i velikom toplinskom opterećenju, npr. zglobova leptir-ventila, unutarnjih ležajeva, toplinski opterećenih lanaca i kliznih šina itd.

Radne temperature/radnog vijeka
Tamo gdje se podmazujući film običnog mineralnog ulja počne trošiti (npr. na 120°C, crvena krivulja) naše ulje HHS 5000 nudi duži učinak podmazivanja (zelena krivulja). To osigurava dugotrajni učinak i pruža enormnu sigurnosnu pričuvu pri svakodnevnoj uporabi. Dugotrajni učinak osiguran je samo na čistim i pravilno pripremljenim mjestima. Zato preporuču jemo brižno i pažljivo čišćenje sredstvom HHS Clean, br. art. 0893 106 10 prije svake uporabe..

Kemijska osnova mineralno ulje
Temeljno ulje Sintetički ugljikovodici
Boja prozirno
Miris karekterističan
Gustoća 0,86 g/cm³
Temperaturno područje primjene min. -20 °C
Temperaturno područje primjene max. 200 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 250 °C
Plamište min. 240 °C
Uvjet plamišta prema DIN ISO 3016
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Otpornost na VodaSlana vodaKiselineLužine
Kompatibilno s materijalima čelikObojeni metaliplemeniti čelikFKM
Sadržaj 500 ml
Pakiranje aerosol-doza
Skladištenje 24 mjeseca