
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
DUGOTRAJNA MASTU SPREJU-EP-HHS LUBE-500ML
br.art. 893 1065
PRIJANJAJUĆE MAZIVO HHS® LUBE
Kemijska osnova | sintetske masti i aditivi u ugljikovodičnim otapalima |
Temeljno ulje | kombinacija sintetskog/mineralnog ulja |
Boja | opal zelena |
Miris | karekterističan |
Gustoća | 0,78 g/cm³ |
Temperaturno područje primjene min. | -25 °C |
Temperaturno područje primjene max. | 150 °C |
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. | 175 °C |
Plamište aktivne tvari | 0 °C |
Bez silikona | da |
Bez kiselina | da |
Bez smole | da |
Bez apsorbirajućih organskih halogena | da |
Sadržaj | 500 ml |
Skladištenje | 36 mjeseci |