SUHI SINTETIČKI VOSAK S PTFE-HHS DRY LUBE-400ML

SUHI SINTETIČKI VOSAK S PTFE-HHS DRY LUBE-400ML

Prianjajuća maziva

SUHI SINTETIČKI VOSAK S PTFE-HHS DRY LUBE-400ML

br.art. 893 1066

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]
Brošure [1]

HHS® DRYLUBE




Suhi sintetički vosak s PTFE, visokootporan na centrifugalnu silu

Suhi sintetički vosak
• Nema odbacivanja maziva kod dijelova koji se brzo okreću
• Mala sklonost lijepljenju prljavštine
• Odlična zaštita od korozije

Izvanredno ponašanje pri puzanju i prodiranju u zazore (Sl. 1)
• Podmazivanje teško dostupnih mjesta
• Prodiranje između dijelova i u prostore čak i pri najmanjim tolerancijama
• Zaštita od rastezanja lanaca (vidi sl. 2)

S komponentom čvrstog maziva – PTFE
• Dobra svojstva nužnog podmazivanja i temperaturne otpornosti

Izvanredna kompatibilnost s raznovrsnim materijalima
• Štiti i održava O- i X-prstene
• Kompatibilnost s plastikama
• Neutralnost prema obojenim površinama

Otpornost na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine

Ne sadrži silikone, smole ni kiseline

Temperaturni opseg rada: od –30°C do +100°C kratkotrajno do +180°C

Boja: žućkasta

Područje primjene:
Prikladan za podmazivanje dijelova koji se brzo okreću, npr. lanaca i strojnih dijelova, žičanih kablova, lanaca motocikala itd.

Ovaj proizvod nije razvrstan po viskoznosti. Brzo nakon prskanja formira visokoučinkovit suhi podmazujući film na osnovi voska, osiguravajući optimalnu zaštitu od korozije.

Ponašanje pri puzanju i prodiranju u zazore
Zahvaljujući odličnom kapacitetu puzanja, mješavina aktivnog sastojka i otapala prodire između dijelova čak i pri najmanjim tolerancijama, osiguravajući optimalnu zaštitu od trenja. Tijekom procesa formira se visokoučinkovit podmazujući film s PTFE, otporan na odbacivanje. O- i X-prsteni održavaju se u dobrom stanju i zadržavaju elastičnost.

Informacija o održavanju profesionalcima od profesionalaca
Lance treba provjeravati i podmazivati u određenim intervalima. Tijekom toga posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj zategnutosti lanca. Progib (vidi sl. 2) treba biti otprilike 15 do 20 mm prema gore i dolje pri opterećenom kolu. Prelabav, kao i prezategnut lanac može biti opasan.

Kemijska osnova Sintetski voštani oksidans
Temeljno ulje sintetski vosak
Boja žutkasta
Miris karekterističan
Gustoća 0,76 g/cm³
Temperaturno područje primjene min. -30 °C
Temperaturno područje primjene max. 100 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 180 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Otpornost na Slana vodaSlabe lužineSlabe kiselinePrskajuća voda
Sadržaj 400 ml
Skladištenje 36 mjeseci