VISOKOKVALITETNA BIJELA MAST-HHS GREASE-400ML

VISOKOKVALITETNA BIJELA MAST-HHS GREASE-400ML

Prianjajuća maziva

VISOKOKVALITETNA BIJELA MAST-HHS GREASE-400ML

br.art. 893 1067

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Brošure [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

HHS® GREASE




Visokokvalitetna bijela mast dugotrajnog učinka, s PTFE.

Dugotrajni radni vijek.
Izvrsno brtvljenje protiv vlage i prljavštine. Iz tog razloga se postiže vrhunska postojanost od oksidacije i produženje intervala podmazivanja. Izvrsna zaštita od korozije.

Izvanredna kompatibilnost s raznovrsnim materijalima.
Izvrsna kompatibilnost s plastikama. Neutralnost prema obojenim površinama.

Sadrži čvrste čestice PTFE.
Nakon što se podmazujući film istroši, PTFE preuzima podmazivanje. Visoka toplinska postojanost.

Posebna bijela pigmentacija.
Optimalno prepoznavanje podmazanih površina tijekom održavanja i provjere.

Otporno na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine.

Ne sadrži silikone, smole ni kiseline.

Temperaturni opseg rada: od –15°C do +130°C, kratkotrajno do +150°C.

Boja: sjajno bijela.

Primjena:
Prikladno za podmazivanje pri održavanju i provjeri npr. šarki, zglobova, kliznih šina itd.

Brtvljenje protiv prljavštine i zapljuskivanja vodom
Mazivo između pokretnog i podložnog tijela formira „masni prsten“ protiv vlage i čestica prljavštine (sl. 1). Prljavština ne može prodrijeti do točke podmazivanja, uz dugotrajni učinak podmazivanja. Intervali podmazivanja tako se produžuju, pod uvjetom dobre pripreme mjesta podmazivanja. Zato preporučujemo brižno i pažljivo čišćenje sredstvom HHS Clean, br. art. 0893 106 10 prije svake upotrebe.

Kemijska osnova mineralno ulje
Temeljno ulje mineralno ulje
Boja briliantbijela
Miris karekterističan
Gustoća 0,78 g/cm³
Temperaturno područje primjene min. -15 °C
Temperaturno područje primjene max. 150 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 200 °C
Plamište min. 200 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Otpornost na VodaSlana vodaSlabe lužineSlabe kiseline
Kompatibilno s materijalima čelikObojeni metaliplemeniti čelikEPDMFKMNBR
Sadržaj 400 ml
Skladištenje 24 mjeseca