
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
BAKRENA MAST U SPREJU-300ML
br.art. 893 800
BAKAR U SPREJU CU 800
Visokotemperaturno i visokotlačno otporna, prianjiva, bakreni sprej za podmazivanje, rezanje i antikorozivnu zaštituSadržaj | 300 ml |
Kemijska osnova | masti s malim udjelom metala na polusintetičkoj osnovi |
Boja | bakar |
Gustoća | 1,1 g/cm³ |
Miris | karekterističan |
Temperaturno područje primjene min. | -40 °C |
Temperaturno područje primjene max. | 1200 °C |
Plamište min. | 250 °C |
Sadržaj VOC (CH) | 463 g/l |
Bez silikona | da |
Bez apsorbirajućih organskih halogena | da |
Pakiranje | sprej-doza |
Skladištenje | 24 mjeseca |