
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
BAKRENA MAST U TUBI-100G
br.art. 893 8001
BAKRENA PASTA CU 800
Visokotemperaturno i visokotlačno otporna, prianjiva, bakrena mast za podmazivanje, rezanje i antikorozivnu zaštitu.Sadržaj | 100 ml |
Kemijska osnova | masti s malim udjelom metala na polusintetičkoj osnovi |
Boja | bakar |
Gustoća | 1 g/cm³ |
Miris | karekterističan |
Temperaturno područje primjene min. | -20 °C |
Temperaturno područje primjene max. | 1200 °C |
Plamište min. | 200 °C |
Viskozitet baznog ulja, kinematsko | 7 mm²/s |
Uvjet viskoziteta baznog ulja | pri 40°C |
Bez silikona | da |
Bez apsorbirajućih organskih halogena | da |
Težina sadržaja | 100 g |
Pakiranje | tuba |
Skladištenje | 24 mjeseca |