
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
BAKRENA MAST U LIMENCI – 1000G
br.art. 893 8002
BAKRENA PASTA CU 800
Visokotemperaturno i visokotlačno otporna, prianjiva, bakrena mast za podmazivanje, rezanje i antikorozivnu zaštitu.Sadržaj | 1 l |
Kemijska osnova | masti s malim udjelom metala na polusintetičkoj osnovi |
Boja | bakar |
Gustoća | 1 g/cm³ |
Miris | karekterističan |
Temperaturno područje primjene min. | -20 °C |
Temperaturno područje primjene max. | 1200 °C |
Plamište min. | 200 °C |
Bez silikona | da |
Bez apsorbirajućih organskih halogena | da |
Težina sadržaja | 1000 g |
Pakiranje | doza |
Skladištenje | 24 mjeseca |