
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
KRPA ZA ČIŠĆENJE INOXA-PAK.30KOM
br.art. 893 12130
Za jednostavno, brzo čišćenje i poliranje metalnih površina.
Odlično čišćenje gotovo svih metala.Kemijska osnova | alifatski ugljikovodici |
Miris | citrona |
Bez apsorbirajućih organskih halogena | da |
Bez silikona | da |
Skladištenje | 12 mjeseci |
Broj krpa | 30 kom. |
Širina x duljina | 27 cm x 31 cm |
Pakiranje | kanta |