ZAŠTITNE NAOČALE ŠIROKOG VIDNOG POLJA-ANDROMEDA

ZAŠTITNE NAOČALE ŠIROKOG VIDNOG POLJA-ANDROMEDA

Sigurnosne naočale

ZAŠTITNE NAOČALE ŠIROKOG VIDNOG POLJA-ANDROMEDA

br.art. 899 102110

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
IOS [1]

NAOČALE ŠIROKOG VIDNOG POLJA ANDROMEDA

• Inovacijska dvokomponentna tehnologija za sigurnu zaštitu i maksimalnu udobnost prilikom nošenja
• Velikog volumena, osobito pogodne za osobe koje nose dioptrijske naočale
• Omogućuju panoramsko vidno polje
• Prvoklasna klima za oči zbog optimalne ventilacije
• Moguća je kombinacija s polumaskom
• Stakla od polikarbonata visoke udarne žilavosti
• Jedinstveni sloj (vanjska strana je ekstremno otporna na ogrebotine, unutarnja strana s trajnim slojem protiv zamagljivanja)
• Brza i jednostavna izmjena stakala
• Individualno namještanje trake za glavu
• 100 % UV zaštita do 400 nm
• Sukladno EN 166 i EN 170
Boja zaštitnog stakla bistro
Materijal zaštitnog stakla polikarbonat
UV-zaštita 400 nm
EN norma 166170
Mehanička čvrstoća B (120m/s)