ZAŠTITNE NAOČALE-CEPHEUS-ŽUTE

ZAŠTITNE NAOČALE-CEPHEUS-ŽUTE

Sigurnosne naočale

ZAŠTITNE NAOČALE-CEPHEUS-ŽUTE

br.art. 899 102251

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

NAOČALE OD JEDNODJELNOG STAKLA CEPHEUS

• Lagane zaštitne naočale s duosferičnim staklom
• Sportska krila s dosjedom bez pritiska
• Nema ograničenja za gledanje ustranu 
• Stakla od polikarbonata visoke udarne žilavosti
• Otporno na ogrebotine
• 100% UV zaštita do 400 nm
Boja zaštitnog stakla žuta
Materijal zaštitnog stakla polikarbonat
UV-zaštita 400 nm
EN norma 166170
Mehanička čvrstoća F (45m/s)