ZAŠTITNE NAOČALE-ŽUTE

ZAŠTITNE NAOČALE-ŽUTE

Sigurnosne naočale

ZAŠTITNE NAOČALE-ŽUTE

br.art. 899 102313

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ZAŠTITNE NAOČALE

Capice od termoplastične gume
• Polikarbonatna stakla otporna na udarce i ogrebotine
• Stakla napravljena sukladno EN 166 i EN 170 normi
• 100% UV zaštita do 380 nm
• Težina: 24 g.
Boja zaštitnog stakla žuto
Materijal zaštitnog stakla polikarbonat
UV-zaštita 380 nm
EN norma 170