ZAŠTITNE NAOČALE-CETUS-BISTRE

ZAŠTITNE NAOČALE-CETUS-BISTRE

Sigurnosne naočale

ZAŠTITNE NAOČALE-CETUS-BISTRE

br.art. 899 102320

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
IOS [1]

ZAŠTITNE NAOČALE CETUS®

Savršena zaštita u sportskom, dinamičnom i modernom izdanju.

Savršena kružna zaštita
• Široko vidno polje
• Optimalno pokrivanje očiju u bočnom području
• Neiskrivljen vid
• 100% UV zaštita (do 400 nm)

Visokokvalitetni sloj vizira
• Vanjska strana: ekstremno otporno na ogrebotine
• Unutarnja strana: bez zamagljivanja

Inovativna tehnologija pera
Kombinacija tvrde i mekane komponente na krajevima pera osigurava visok komfor nošenja i siguran dosjed (slika 1)
Koncept pera omogućuje odličnu ventilaciju i zdravu klimu očiju (slika 2)
Boja zaštitnog stakla bistro
Materijal zaštitnog stakla polikarbonat
UV-zaštita 400 nm
EN norma 166170
Mehanička čvrstoća F (45m/s)