ZAŠTITNE NAOČALE-ASKELLA-BISTRE

ZAŠTITNE NAOČALE-ASKELLA-BISTRE

Sigurnosne naočale

ZAŠTITNE NAOČALE-ASKELLA-BISTRE

br.art. 899 103170

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ZAŠTITNE NAOČALE ASKELLA

Vrlo ugodna zaštita za oči u sportskom izdanju

• Sportskog i laganog diazjna
• Perfektno ležanje i pokrivanje očiju
• Unutarnja i vanjska zaštita ekstremno otporna na grebanje
• Podesivi jastučići za nos od gume otporne na klizanje
• Polikarbonatne leće otporne na udar
• Težina: 24 g
Boja zaštitnog stakla prozirne
Težina 24 g
Materijal zaštitnog stakla polikarbonat
UV zaštita 380 nm
Mehanička čvrstoća F (45m/s)
EN standard 166, 170