ZAŠT. KACIGA ZA RAD NA VISINAMA EN397/12492

ZAŠT. KACIGA ZA RAD NA VISINAMA EN397/12492

Zaštitna kaciga

ZAŠT. KACIGA ZA RAD NA VISINAMA EN397/12492

br.art. 899 200290

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1] [2]

ZAŠTITNA KACIGA ZA RAD NA VISINAMA

Univerzalno primjenjiva multifunkcijska kaciga za radove na visini i za primjenu u industriji i obrtništvu

• Ispitana prema
   EN 12492 (kaciga za rad na visini/alpinistička kaciga)
   EN 397 (industrijska zaštitna kaciga)
• Slobodan pogled prema gore zbog kratkog šilta kacige
• Siguran dosjed pomoću rašljastog remena za bradu
• Komfor kod nošenja zbog ovjesa u 6 točaka i otvora za ventiliranje na području stražnjeg dijela glave
• Kontinuirano podešavanje širine pomoću sustava s kotačićem na okretanje
• Lagana ljuska kacige od ABS-a
• Težina: 460 g
• Kopče za držanje za naknadno postavljanje dodatne opreme s elastičnim trakama kao npr. zaštitne panoramske naočale ili LED svjetiljke
Boja bijela
Veličina min./max. 51 cm-61 cm
Unutarnja izvedba zaštitne kacige 6 točaka
EN norma 39712492
Materijal ABS