ZAŠTITNA KAPA-PLAVA-HRN EN812

ZAŠTITNA KAPA-PLAVA-HRN EN812

Kape za zaštitu od udara

ZAŠTITNA KAPA-PLAVA-HRN EN812

br.art. 899 200980

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
IOS [1]

ZAŠTITNA KAPA

Prema EN 812

Sportska zaštitna kapa modernog bejzbol dizajna. Za sve primjene u kojima postoji opasnost od udarca glavom.

• Vanjski materijal: 100% pamuk
• Zaštitna čahura od tvrde plastike
• Udobna za nošenje zahvaljujući spužvastoj podstavi zaštitne čahure i integriranim ventilacijskim rupama
• Primjena: od –30°C do 50°C
• Veličina: 54 – 59 cm, podešavanje preko čičak pričvrsne trake
• Integrirana podstava za znoj
• Vanjski materijal može se prati na temperaturi do 30°C Boja br. art. JP/kom.
• Testirano u skladu s EN 812
Boja tamnoplava
Temperaturno područje primjene min./max. -30 do 50 °C
EN norma 812
Veličina min./max. 54 cm-59 cm