ELASTIČNI SAMOLJEPLJ. FLASTER-BEZ LJEPILA-6X450CM

ELASTIČNI SAMOLJEPLJ. FLASTER-BEZ LJEPILA-6X450CM

Flaster za rane

ELASTIČNI SAMOLJEPLJ. FLASTER-BEZ LJEPILA-6X450CM

br.art. 899 51224

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

FLASTER BEZ LJEPILA „ELAST“

Za pokrivanje rana kod manjih ozljeda

Svojstva:
• Bez ljepila → ne lijepi se za kožu, kosu ili na ozljedu → bez ostataka
• Samoljepljiv (lijepi se samo na sebe) → moguća primjena i na mokroj, nauljenoj, zaprljanoj koži
• Upijajući, apsorbira krv
• Vrlo elastičan → dobra sloboda kretanja
• Dobra podnošljivost na koži
• U boji kože
• Napomena za alergičare: sadrži lateks

Mjere:
• Duljina role: 5 cm
• Širina role: 6 cm
• Debljina: 1,9 mm
Duljina 450 cm
Širina 6 cm
Debljina 1,9 mm
Boja bež