Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
SPUŽVA ZA AUTO
br.art. 899 700400
Materijal | poliuretanska pjena |
Duljina x širina x visina | 18 x 13 x 6 cm |
Duljina | 18 cm |
Širina | 13 cm |
Visina | 6 cm |
Tlačna čvrstoća | 4 kPa |
Uvjeti tlačne čvrstoće | 40% deformacija |
Vlačna čvrstoća uzdužno min. | 60 N/cm² |
Poprečna vlačna čvrstoća min. | 60 N/cm² |
Istezanje do loma poprečno min. | 100% |
Istezanje do loma uzdužno min. | 100% |