VREĆA-LDPE-SVJETLOPLAVA-ROLA-690X1080MM

VREĆA-LDPE-SVJETLOPLAVA-ROLA-690X1080MM

Vreće za smeće

VREĆA-LDPE-SVJETLOPLAVA-ROLA-690X1080MM

br.art. 899 800555

Prikaz cijena nakon prijave



 

 10

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Vreća za smeće

120 l

• Matrijal: premium LDPE
• Dimenzije: 700 x 1100 mm
Materijal PE - polietilen
Izvedba Extra jaka
Sadržaj 120 l
Debljina materijala 70 µm
Duljina 1100 mm
Širina 700 mm
Boja plava