LAKIRERSKA KRPICA ZA BRISANJE-80X50CM

LAKIRERSKA KRPICA ZA BRISANJE-80X50CM

Krpe za prašinu kod lakiranja

LAKIRERSKA KRPICA ZA BRISANJE-80X50CM

br.art. 899 700001

Prikaz cijena nakon prijave



 

 5

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

LAKIRERSKA KRPA ZA PRAŠINU

• Krpa koja na sebe veže najfiniju prašinu za čišćenje prije lakiranja
• Neškodljiva impregnacija
• Ne sadrži silikon
• Ne isušuje se, neograničena trajnost
• Koristi se za sve površine od drveta, metala i plastike
Nosivi materijal tkanina od celuloznih niti
Vrsta impregnacije nesušeća alkidna smola
Boja bijela
Duljina 80 cm
Širina 50 cm
Bez silikona da
Bez voska da