
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
KOŽNA KRPA ZA VOZILA-70X45CM
br.art. 899 700630
KOŽA ZA AUTOMOBIL I PROZORE
Od prave ovčje kožeMaterijal | ovčja koža |
Boja | žutkasta Chamois |
Duljina | 70 cm |
Širina | 45 cm |
Upijanje / 10s | 402% |
Plošna težina po m² | 80 g |
10s uvjet upijanja | prema DIN 2417 |
Upijanje max. | 424% |
Vrijeme potpunog upijanja | 60 min |