MIKROAKTIVNA KRPA-BASIC-PINK-40X40CM

MIKROAKTIVNA KRPA-BASIC-PINK-40X40CM

Krpe od mikrovlakana

MIKROAKTIVNA KRPA-BASIC-PINK-40X40CM

br.art. 899 900060

Prikaz cijena nakon prijave



 

 5

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

Mikroaktivna krpa Basic

U velikom pakiranju

Statičkim djelovanjem privlači prašinu
• Izvrsna snaga čišćenja
• Mali utrošak vremena

Čisti bez upotrebe sredstava za čišćenje
• Ušteda troškova
• Malo opterećenje okoliša
• Štiti od alergija

Lako održavanje
• Može se prati do 60°C (ne ispirati s omekšivačem)
• Nakon primjene jednostavno osušiti na zraku

Područje primjene
Idealno prikladno za održavanje i njegu vozila, kao i za poliranje. U suhom stanju krpa zbog svojeg statičnog naboja kao magnet privlači prašinu i fine naslage. Gruba i masna onečišćenja uklanjaju se na način da se krpa koristi blago navlažena.
Materijal polietilen-vlakna/poliamid-mikrovlakna
Boja narančasta
Duljina x širina 40 x 40 cm
Duljina 40 cm
Širina 40 cm
Debljina materijala 2,5 mm
Plošna težina po m² 300 g
Težina proizvoda (po komadu) 43,7 g
Vrijeme potpunog upijanja 30 s
Upijanje / 10s 7,025
Upijanje max. 704,3 %