MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-RUŽIČASTA-40X40CM

MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-RUŽIČASTA-40X40CM

Krpe od mikrovlakana

MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-RUŽIČASTA-40X40CM

br.art. 899 900132

Prikaz cijena nakon prijave



 

 3

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

MIKROAKTIVNA KRPA „PROFI“

Izrazito velika snaga čišćenja 
• Manji utrošak vremena
• Čisti ne ostavljajući pruge i dlačice
• Privlači prašinu zbog statičkog djelovanja

Čisti bez uporabe sredstava za čišćenje 
• Ušteda troškova
• Optimalna pogodnost za radove poliranja
• Neznatno opterećenje okoliša
• Štiti od alergija

Visoka finoća i čvrstoća vlakana 
• Izvrsna klizna svojstva
• Poliranje s visokim sjajem bez holograma
• Dug životni vijek
• Vezivanje prašine na drvenoj površini

Nema poruba 
• Ne ostavlja tragove ogrebotina

Lagana za održavanje 
• Nakon uporabe jednostavno osušiti na zraku 
• Može se prati na temperaturi do 60°C (bez omekšivača)

Područja primjene:
Mikroaktivna krpa „Profi“ optimalna je za čišćenje u kućanstvu i za uređenje vozila. U suhom stanju krpa zahvaljujući svom statičkom punjenju poput magneta privlači prašinu i fine naslage. Gruba i masna prljavština uklanja se tako da krpu sasvim lagano navlažimo.
Materijal polietilen-vlakna/poliamid-mikrovlakna
Boja crvena
Duljina x širina 40 x 40 cm
Duljina 40 cm
Širina 40 cm
Plošna težina po m² 300 g
Težina proizvoda (po komadu) 51,3 g
Vrijeme potpunog upijanja 30 s
Upijanje / 10s 702.50%
Upijanje max. 704.30%