MIKROAKTIVNA KRPA-BIG-50X70CM

MIKROAKTIVNA KRPA-BIG-50X70CM

Krpe od mikrovlakana

MIKROAKTIVNA KRPA-BIG-50X70CM

br.art. 899 900135

Prikaz cijena nakon prijave



 

 2

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

KRPA OD MIKROVLAKANA AUTO-TUCH BIG

High-Power krpa od mikrovlakana za sušenje nakon mokrog čišćenja u automobilskoj struci
• Debeli flor posjeduje visok stupanj zaprimanja vode – do 500 %
• Prikladno za brzo, jednostavno i pažljivo sušenje i poliranje na visoki sjaj u jednomet
• Savršena krpa za sušenje nakon mokrog čišćenja automobila
• Ne ostavlja tragove ogrebotina i vrlo je dobra za lak
• Veličina XL
Materijal mikrovlakna
Boja siva
Duljina x širina 50 x 70 cm
Duljina 50 cm
Širina 70 cm
Plošna težina po m² 412 g
Težina proizvoda (po komadu) 288 g
Vrijeme potpunog upijanja 500 s
Upijanje za 10 sekundi 300 %
Maksimalno upijanje 500 %