MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-DUO-PLAVA-40X40CM

MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-DUO-PLAVA-40X40CM

Krpe od mikrovlakana

MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-DUO-PLAVA-40X40CM

br.art. 899 900138

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

MIKROAKTIVA KRPA „PROFI-DUO“

Krpa od mikrovlakana s dvije različite strane za izvrstan učinak i univerzalnu namjenu

Nema čvorova u tkanini
• Ne oštećuje lak
• Optimalno poliranje s visokim sjajem

Snažno veže prljavštinu
• Optimalan učinak čišćenja
• Uklanja masne tragove

Lagana za održavanje
• Pere se na temperaturi do 60°C (ne koristiti OMEKŠIVAČ)

Koristi se u suhom stanju, lagano navlažena i mokra
• Univerzalna primjena
Ne ostavlja mucice 

Područja primjene:
Mikroaktivna krpa „Profi-Duo“ koristi se u suhom i mokrom stanju te lagano navlažena, pa se stoga može primijeniti za čišćenje plastike, poliranje, čišćenje naplataka na kotačima ili njegu unutrašnjosti automobila. Osim toga krpom se mogu brisati i polirati lakirane površine.
Materijal 70% poliester, 30% poliamid
Boja plava
Duljina x širina 40 x 40 cm
Duljina 40 cm
Širina 40 cm
Plošna težina po m² 360 g
Težina proizvoda (po komadu) 70 g
Sila kidanja 120 N