MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-GLATKA-PLAVA-40X40CM

MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-GLATKA-PLAVA-40X40CM

Krpe od mikrovlakana

MIKROAKTIVNA KRPA-PROFI-GLATKA-PLAVA-40X40CM

br.art. 899 900139

Prikaz cijena nakon prijave



 

 3

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

MIKROAKTIVNA KRPA „PROFI GLANZ“

Krpa guste vlaknaste strukture za duboki sjaj prilikom čišćenja i poliranja te brisanja prašine

Fina i gusta vlakna
• Dubok sjaj
• Bez dlačica
• Rad bez holograma
• Vrlo mekana, samtasta Premium - kvaliteta

Ekstra fini obrub
• Nema grebanja laka

Lagano održavanje 
Može se prati na temperaturi do 60°C (bez omekšivača)

Moguća primjena suhe i vlažne krpe 
Višestruka primjena

Područja primjene:
S krpom „Profi Glanz“ koja se sastoji od mikrovlakana moguće je poliranje lakiranih površina bez holograma. Osim toga krpa je idealno pogodna za upotrebu pri čišćenju stakala, u autu, prilikom njege kokpita te za brisanje prašine.

Materijal 80% poliester, 20% poliamid
Boja plava
Duljina x širina 40 x 40 cm
Duljina 40 cm
Širina 40 cm
Plošna težina po m² 210 g
Težina proizvoda (po komadu) 41 g
Sila kidanja 145 N
Vrijeme potpunog upijanja 13 s
Upijanje / 10s 330%
Upijanje max. 410%