MIKROAKTIVNA KRPA-SPEC.-CRNA-40X40CM

MIKROAKTIVNA KRPA-SPEC.-CRNA-40X40CM

Krpe od mikrovlakana

MIKROAKTIVNA KRPA-SPEC.-CRNA-40X40CM

br.art. 899 900150

Prikaz cijena nakon prijave



 

 10

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

MICROFIL - KRPA

Krpa za čišćenje i poliranje, za rezultate bez pruga i vlakana na glatkim površinama kao što su staklo, krom i lak.

Mikrofil struktura
• Visok stupanj čišćenja bez kemijskih dodataka
• 40% manji utrošak snage

Vrtloženi filamenti
• Krpa otporna na vlak i kidanje
• Obilno upijanje vlage

Bez vlakana 
• Optimalni rezultati čišćenja i poliranja
• Rad bez pruga

Velika sposobnost upijanja
Zaprima svoju četverostruku težinu

Lako održavanje
Perivo do 60°C u stroju za pranje rublja

Otporna na otapala

Područja primjene:
Krpa za čišćenje i poliranje prikladna je za sve glatke površine kao što su staklo, krom, lak, plemeniti čelik, akril, plastika, aluminij i keramika. Tako se, na primjer, prozori vozila ili lakirane površine na automobilu mogu očistiti bez tragova vlakana i polirati. Za optimalne rezultate služi primjena microfila kao baznog tekstila. Pojedinačni filamenti djeluju kao oštrice i odvajaju onečišćenja s površine. Microfil vlakna pokazuju mikrokapilarnu strukturu koja omogućava obilno upijanje vlage.

Napomene:
Krpu prije upotrebe treba temeljito isprati čistom vodom i iscijediti. Nakon toga se površina može čistiti ovlažena ili na suho. Kod jakih zaprljanja, kao ulje i mast, krpa se može oprati u stroju za pranje rublja do 60°C s uobičajenim sredstvima za pranje.

Krpu se ne smije staviti u sušilicu! 

Materijal 70% poliester, 30% poliamid
Boja antracit
Duljina x širina 40 x 40 cm
Duljina 40 cm
Širina 40 cm
Plošna težina po m² 170 g
Težina proizvoda (po komadu) 29,6 g
Otpornost na otpala