MIKROAKTIVNA KRPA-BIJELA-38X46CM

MIKROAKTIVNA KRPA-BIJELA-38X46CM

Krpe od mikrovlakana

MIKROAKTIVNA KRPA-BIJELA-38X46CM

br.art. 899 900210

Prikaz cijena nakon prijave



 

 25

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

KRPA ZA UPIJANJE ULJA

Za sakupljanje ulja i kemikalija.

Kapacitet upijanja je 25-erostruka vlastita težina.

Krpa za sakupljanje ulja je olefilna (privlači ulje) i odbija vodu.

Područja primjene:
Krpa za upijanje ulja primjenjuje se za upijanje ulja, kemikalija i drugih tekućina. Ujedno se može koristiti za upijanje ulja koja kaplju.

Primjena:
Krpu za upijanje ulja položiti na mjesto koje trebamo zaštititi od ulja koje kaplje. Ujedno je moguće već postojeću mrlju od ulja pokupiti krpom za upijanje ulja. U tom slučaju jednostavno položite krpu preko mrlje od ulja.
Materijal PP - polipropilen
Boja bijela
Duljina x širina 46 x 38 cm
Duljina 46 cm
Širina 38 cm
Broj krpa 100 kom.
Odbija vodu da
Upijanje vode 0,75 kg/l