WRKSHPTRLY-BASIC-8.8-6DR-RAL5010

WRKSHPTRLY-BASIC-8.8-6DR-RAL5010

Radionička kolica - Basic

WRKSHPTRLY-BASIC-8.8-6DR-RAL5010

br.art. 962 642061

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

SISTEMSKA RADIONIČKA KOLICA BASIC 8.8

Prostrana radionička kolica u jedinstvenoj izvedbi, koja se zahvaljujući sistemskim mjerama mogu opremiti sa svim pjenastim i profiliranim ulošcima, kao i sistemskim kutijama ORSY sistemske opreme. 

Dvostupanjski koncept zatvaranja
• Centralno zaključavanje cilindričnom bravom 
• Otključavanje jednom rukom i pojedinačna blokada ladica sprječavaju nehotično otvaranje ladica 

Udobno pomicanje kolica 
Stabilna bočna ručka 

Višestruki dodatni asortiman
Radiončka kolica se zahvaljujući različitom dodatnom asortimanu mogu po volji prilagoditi trenutnim potrebama. 

Ladica s punim izvlačenjem
Širina x dubina x visina (vanjske mjere) 880 x 520 x 985 mm
Izvedba kotača 1 kotač na upravljanje s kočnicom (D: 125 mm), 1 kotač na upravljanje bez kočnice (D: 125 mm), 2 kotača bez upravljanja bez kočnice (D: 125 mm)
Površina Plastificirana
Materijal Čelični lim
Vrsta izvlačenja S kugličnim ležajevima
Oznaka tipa BASIC 8.8/6
Izvedba ladica 3 ladice, Š 670 x D 463 x V 71 mm, 3 ladice, Š 670 x D 463 x V 156 mm
Boja Encijan plava RAL 5010
Broj ladica 6 kom.