SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-1/4-33DIJ.

SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-1/4-33DIJ.

Nasadni ključevi 1/4 '' - Set

SET-ZEBRA-NASADNI KLJUČ-1/4-33DIJ.

br.art. 965 1132

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

SET 1/4”- NASADNIH KLJUČEVA

Tvrda pjena sa steznim djelovanjem
Metalno kućište 220 x110 x 35 mm, veličina 1

Sadržaj:
33 dijela
1 preklopna čegrtaljka, 1 produžetak 100 mm
1 produžetak 150 mm, 1 kardanski zglob
12 nastavaka za nasadni ključ SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, 1 Zebra® nasadna drška
1 adpater s brzoizmjenjivom glavom
15 bitova: PH1, PH2, PH3,
Ravni: 0,8 x 5,5, unutarnji 6kt.: SW 3, 4, 5, 6
Torx: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Broj dijelova u setu 33 kom.