SET-NASADNI KLJUČ-1/4-3/8-1/2-TX-77 DJELNI

SET-NASADNI KLJUČ-1/4-3/8-1/2-TX-77 DJELNI

Nasadni ključevi 1/2 '' - Set

SET-NASADNI KLJUČ-1/4-3/8-1/2-TX-77 DJELNI

br.art. 965 1777

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1] [2]

1/4”, 3/8” i 1/2” SET NASADNIH KLJUČEVA

77-dijelni. Izdašno opremljeni TX asortiman s najčešćim profilima.

• Prigon: TX, TX s ubušenom rupom, TX IP, TX IPR, TX Plus, vanjski TX
• Pogon: 1/4 cola, 3/8 cola i 1/2 cola nasadni ključevi s unutarnjim četverokutom
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Prikladno za ručnu primjenu za čegrtaljke na prebacivanje DIN 3120

Područje primjene
• TX IP: poklopac kućišta zupčastih remena, prijenosnici, motor općenito, itd.
• TX IPR: nasadne pumpe sustava vodiča mlaznica, mjerači količine zraka, upravljački uređaj zaštite od micanja EWS3, usisne pumpe, generatori, itd.
• TX plus: zamašnjaci, učvršćenja kvačila, itd.
Širina x visina x dubina 410 x 600 x 330 mm
Broj dijelova u setu 77 komada