Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
MASKA ZA ZAVARIVANJE-AUTOMATSKA-STELLA-BLACK CARB.
br.art. 984 700651
AUTOMATSKA MASKA ZA ZAVARIVANJE
STELLA Black carbonVrijeme prebacivanja svjetlo/aktivirano | 1/30.000 s |
Propusnost svjetla (aktivirano) | stupanj zaštite 9-13 |
Propusnost svjetla (neaktivirano) | stupanj zaštite 4 |
Senzori električnog luka | 4 |
Prozirno stanje | DIN 4 |
Funkcija zavarivanje/brušenje | da |
Veličina vidnog polja | 98 x 55 mm |
Radna temperatura | -5°C do + 55°C |
Napajanje energijom | solarne ćelije + dvije litijske neizmenjive baterije |
Znak ispitivanja | CE, ANSI, CSA, AS/NZS |
Materija maske | visokokvalitetna plastika otporna na lom |
Težina (komplet) | 520 g |