MASKA ZA ZAVARIVANJE-AUTOMATSKA-VELDO BLACK

MASKA ZA ZAVARIVANJE-AUTOMATSKA-VELDO BLACK

Zavarivačke maske

MASKA ZA ZAVARIVANJE-AUTOMATSKA-VELDO BLACK

br.art. 984 700660

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

AUTOMATSKA MASKA ZA ZAVARIVANJE

VELDO BLACK

Optimalna za sve primjene s izmjenjujućim procesima zavarivanja

• Omogućuje bezstupnjevano podešavanje između zaštitnih stupnjeva 9 i 13
• Opremljena automatskim modusom koji automatski i individualno usklađuje zaštitni stupanj s trenutnim uvjetima

Područje primjene:
Za sve električne postupke zavarivanja: zavarivanje elektrodama, MIG/MAG zavarivanje, visokoučinkovito zavarivanje, zavarivanje punjenom žicom, WIG/TIG zavarivanje i plazma zavarivanje.

Pažnja: nije pogodno za lasersko i plinsko zavarivanje
Vrijeme prebacivanja svijetlo/aktivirano 1/30.000 s
Zadrška otvaranja „fast“ 0,25 s
Zadrška otvaranja „slow“ 0,80 s
Propusnost svjetla (aktivirano) stupanj zaštite 9-13
Propusnost svjetla (neaktivirano) stupanj zaštite 4
UV i IR zaštita do DIN 16 tokom rada
UV i IR zaštita do DIN 16 tokom rada
Senzori električnog luka 4
Prozirno stanje DIN 4
Stupanj osjetljivosti podešavajući – pomoću podešivača
Uključivanje on/off potpuno automatski
Funkcija zavarivanje/brušenje da
Veličina kazete 110 x 90 x 9 mm
Veličina vidnog polja 95 x 36 mm
Radna temperatura –5°C do +55°C
Napajanje energijom solarne ćelije
Znak ispitivanja DIN, ISO, ANSI
Norme EN 166, EN 175, EN 379
Materija maske najlon visoke otpornosti na udarce
Težina (komplet) 460 g