IZOLIR TRAKA-10M/15MM-CRNA

IZOLIR TRAKA-10M/15MM-CRNA

Izolir trake - Elektro

IZOLIR TRAKA-10M/15MM-CRNA

br.art. 985 101

Prikaz cijena nakon prijave



 

 10

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

Sigurna izolacija i označavanje elektroinstalacija

VDE-ispitano, sukladno DIN EN 60454-3-1 Tip 5
• Sigurne, temeljem ispitanih svojstava
• Otporne na probijanje do 9 kV
• Teško zapaljive Sigurno i lakše korištenje
• Otpornost na trganje i habanje
• Velika fleksibilnost i snaga lijepljenja

Nakon montaže se ne mijenjaju dobra svojstva materijala i kod promjenjivih temperatura

Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine

Područje primjene
Za izoliranje, označavanje električnih vodova, kao i pričvršćivanje kabelskih setova itd.

Napomena
Zaštititi traku od izravnog sunčevog zračenja
Kemijska osnova akrilat, mekana PVC folija
Boja crna
Širina 15 mm
Duljina 10 m
Debljina 0,15 mm
Dielektrična čvrstoća 9 kV/mm
Temperaturna otpornost min. 0 °C
Temperaturna otpornost max. 90 °C