
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
LJEPLJIVA TRAKA-EURASOL-JEDNOSTR.-60MM
br.art. 992 700050
EURASOL® LJEPLJIVA TRAKA
Jednostrano ljepljiva traka za krovne folije, izrazito jako prianjajućaNosivi materijal | polietilenska folija s mrežastom tkaninom |
Kemijska osnova ljepila | akrilna disperzija |
Boja | bijela (nosivi meterijal) |
Širina | 60 mm |
Duljina | 25 m |
Temperatura obrade min./max. | 0 do 50 °C |
Temperaturna otpornost min./max. | -40 do 100 °C |
UV-otpornost | 3 Monate |
Bez otapala | da |
Uvjeti skladištenja | 24 mjeseca / u zatvorenom pakiranju pri normalnoj klimi |
Broj kotača po paleti pri VE 6 | 306 kom. |
Broj kotača po paleti pri VE 22 | 440 kom. |