AKCIJSKI SET ZA RAD NA KROVIŠTU BASIC

AKCIJSKI SET ZA RAD NA KROVIŠTU BASIC

Kategorije proizvoda

AKCIJSKI SET ZA RAD NA KROVIŠTU BASIC

br.art. AKO 20578002

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Sadržaj isporuke:

899 032049  SET ZA ZAŠTITU OD PADA
899 032953  SKRIVENA TOČKA FIKSIRANJA ZA DRVENE GREDE
899 200290  ZAŠT. KACIGA ZA RAD NA VISINAMA EN397/12492

SET ZA ZAŠTITU OD PADA
• Pomični uređaj za sustav zaštite od pada s 10-metarskim užetom 
• Sigurnosni uprtač Light 
• Ovalni karabiner Steel S
• Naprtnjača
Testirano i odobreno do 100 kg

SKRIVENA TOČKA FIKSIRANJA ZA DRVENE GREDE

Za pričvršćivanje na nosećim drvenim gredama
• Prema EN 795 A 
• Sidrište za maks. 2 osobe
• Može nakon završetka radova ostati na građevini
• Pričvrstiti ASSY® vijcima 5,0 x 80 mm, A2 br. art. 0180 150 80

ZAŠTITNA KACIGA ZA RAD NA VISINAMA
Univerzalno primjenjiva multifunkcijska kaciga za radove na visini i za primjenu u industriji i obrtništvu 
• Ispitana prema 
   EN 12492 (kaciga za rad na visini/alpinistička kaciga) 
   EN 397 (industrijska zaštitna kaciga)
• Slobodan pogled prema gore zbog kratkog šilta kacige
• Siguran dosjed pomoću rašljastog remena za bradu
• Komfor kod nošenja zbog ovjesa u 6 točaka i otvora za ventiliranje na području stražnjeg dijela glave
• Kontinuirano podešavanje širine pomoću sustava s kotačićem na okretanje
• Lagana ljuska kacige od ABS-a
• Težina: 460 g
• Kopče za držanje za naknadno postavljanje dodatne opreme s elastičnim trakama kao npr. zaštitne panoramske naočale ili LED svjetiljke