AKCIJSKI SET ZA RAD NA KROVIŠTU PROFI

AKCIJSKI SET ZA RAD NA KROVIŠTU PROFI

Kategorije proizvoda

AKCIJSKI SET ZA RAD NA KROVIŠTU PROFI

br.art. AKO 20578003

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Brošure [1]
Sadržaj isporuke:

899 032976  SIGURNOSNI SET - ZAŠTITA OD PADA W1000
899 032960  PRIVREMENI HORIZONTALNI SIGURNOSNI SUSTAV
899 200290  ZAŠT. KACIGA ZA RAD NA VISINAMA EN397/12492

SIGURNOSNI SET - ZAŠTITA OD PADA W1000
• Ispitano i odobreno do 140kg nosivosti
• Kompletan set sa sigurnosnim pojasom, pomični uređaj za sustav zaštite od pada s 15 metarskim užetom i kutijom za transport

PRIVREMENI HORIZONTALNI SIGURNOSNI SUSTAV
• Za izradu privremenog horizontalnog sidrišta

• Prema EN 795 B 
• Pojas sa čegrtaljkom, duljina: 20 m
• 2 okretne karabiner kopče
• 2 trakaste omče
• Torbica za spremanje i nošenje

ZAŠT. KACIGA ZA RAD NA VISINAMA EN397/12492
• Univerzalno primjenjiva multifunkcijska kaciga za radove na visini i za primjenu u industriji i obrtništvu 
• Ispitana prema 
   EN 12492 (kaciga za rad na visini/alpinistička kaciga) 
   EN 397 (industrijska zaštitna kaciga)
• Slobodan pogled prema gore zbog kratkog šilta kacige
• Siguran dosjed pomoću rašljastog remena za bradu
• Komfor kod nošenja zbog ovjesa u 6 točaka i otvora za ventiliranje na području stražnjeg dijela glave
• Kontinuirano podešavanje širine pomoću sustava s kotačićem na okretanje
• Lagana ljuska kacige od ABS-a
• Težina: 460 g
• Kopče za držanje za naknadno postavljanje dodatne opreme s elastičnim trakama kao npr. zaštitne panoramske naočale ili LED svjetiljke