HIGH TACK SET 2020

HIGH TACK SET 2020

Kategorije proizvoda

HIGH TACK SET 2020

br.art. AKO 20074046

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Sadržaj isporuke:

12 x 893 225105   LJEPILO-MS PREMIUM HIGH TACK-BIJELO-290ML
1   x 955 903680   PLASTIČNA KUTIJA S POKLOPCEM-400X300X280MM
1   x 891 3101       RUČNI PIŠTOLJ ZA ISTIS.KARTUŠA-ROBUST-310ML

LJEPILO-MS PREMIUM HIGH TACK
• Jako strukturalno ljepilo s visokim inicijalnim prianjanjem na bazi MS polimera
• Vrlo visoka snaga prianjanja
• Može se koristiti na brojnim materijalima
• Zahvaljujući visokom inicijalnom prianjanju, obično nije potreban pribor za lijepljenje
• Trajno elastičan nakon otvrdnjavanja
• Gotovo bez mirisa
• Bez izocijanata
• Boja: bijela
• Min./maks. radna temperatura: 5 do 40 °C

RUČNI PIŠTOLJI ZA KARTUŠE
 Za obradu kartuša od 310 ml 
 Visokokvalitetna izvedba i jednostavna izvedba

 
Moguć je trenutni prijenos energije na potisnu motku 
• Vrlo robusno kućište i mehanizam za pomak unaprijed 
• Dobar odnos cijene i kvalitete