SET PROTIV KOROZIJE

SET PROTIV KOROZIJE

Kategorije proizvoda

SET PROTIV KOROZIJE

br.art. AKO 20417003

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Sadržaj isporuke:

1 x 571 7016010  ELEKTRIČNA KUTNA BRUSILICA-EAG 7-115
5 x 585 380115    NAJLONSKI DISK-SIVI-D115
1 x 823 4405       UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ-PREMIUM-5L
1 x 893 110         ANTIKOROZIVNI RASTVARAČ HRĐE-1L
1 x 866 43011     ROST PROTEKT-SIVI-750ML
2 x 693 04250     KIST-PLOSNATI-ČVRST.6-50MM
1 x 899 800224   KRPE ZA ČIŠĆENJE-ŠAR.-PAK.10Kg 

ELEKTRIČNA KUTNA BRUSILICA-EAG 7-115
•  Snažna i praktična kutna brusilica snage 760 W
•  Idealna je za radove laganog brušenja i rezanja, kao što je na primjer skidanje bridova 

NAJLONSKI DISK-SIVI-D115
• Za primjenu na skoro svim materijalima, osobito za nehrđajući čelik, čelik, neželjezne metale, drvo i plastiku
• Grubo strukturirani, elastični, abrazivni flis od sintetskih vlakana za čišćenje za primjenu na kutnim brusilicama

UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ-PREMIUM-5L
• Univerzalni razrjeđivač PREMIUM je odličan nitro razrjeđivač za čišćenje alata i razrjeđivanje nitro- i nitrosintetičkih boja 
• Posebno prikladno kod lakiranja automobila i općenito kod poslova bojenja

ANTIKOROZIVNI RASTVARAČ HRĐE-1L
• Pretvarač hrđe na disperzijskoj bazi, podoban za okoliš

ROST PROTEKT-SIVI-750ML
• Brzosušeći 1-K temeljni premaz za metal

KIST-PLOSNATI-ČVRST.6-50MM
• Za boje i lakove sa i bez otopala

KRPE ZA ČIŠĆENJE-ŠAR.-PAK.10Kg
• Vrlo visok stupanj upijanja
• Bez kukica, ušica, gumbi i patent-zatvarača