SET ZA REZANJE RAZLIČITIH MATERIJALA

SET ZA REZANJE RAZLIČITIH MATERIJALA

Kategorije proizvoda

SET ZA REZANJE RAZLIČITIH MATERIJALA

br.art. AKO 20417009

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Sadržaj isporuke:

1 x 571 7016010   ELEKTRIČNA KUTNA BRUSILICA-EAG 7-115
1 x 667 410112     REZNA PL.-TVR.MET./KARBID-2MM-D115X22,23
1 x 899 403090     ZAŠTITNA RUKAVICA-TIGERFLEX-HI-LITE-VEL.10
1 x 899 102310     ZAŠTITNE NAOČALE-BISTRE

KUTNA BRUSILICA EAG 7-115
• Snažna i praktična kutna brusilica snage 760 W. Idealna je za radove laganog brušenja i rezanja, kao što je na primjer skidanje bridova
• Izvanredan omjer težine i izvedbe osigurava rad s malo umaranja 
• Poluga za zaključavanje vretena za jednostavnije izmjenjivanje brusnih ploča 
• Zaštitom motora protiv prašine produžen rok trajanja motora 
• Zaštita od ponovnog paljenja 
• Nakon prekida napajanja kutna brusilica se ne pali ponovo i time se značajno smanjuje rizik od ozljeda

WURTH KARBID PLOČA OPREMLJENA TVRDIM METALOM
• Specijalno razvijeni granulat od tvrdog metala na ploči osigurava kako dugi vijek trajanja tako i brze rezove s kutnom brusilicom
• Ušteda na vremenu
• S jednim uređajem mogu se rezati različiti materijali. Otpadaju vremenski zahtjevne izmjene stroja i pribora
• Brzi i čisti rezovi
• Zahvaljujući posebnoj konstrukciji ploče
• Minimalna debljina ploče i prisutnost utora za prigušivanje dozvoljavaju veliku obodnu brzinu od 80 m/s

MONTAŽNE RUKAVICE “TIGERFLEX HI-LITE“
• Osnovno pletivo od bezšavnog, u krug pletenog vlakna najlon/Lycra® (15 gauga) ugodnog za kožu
• Površina dlana obložena nitrilnom pjenom s dodatnim nitrilnim “Tigar” točkama
• Prozračne i udobne za nošenje
• Usko i meko prianjanje rukavica omogućuje odličan grip i zahvat zahvaljujući unaprijeđeno najlonskoj tkanini
• Elastična nadlanica
• Boja pletiva i obloge: florescentno žuta / boja točki-siva

ZAŠTITNE NAOČALE
• Capice od termoplastične gume 
• Polikarbonatna stakla otporna na udarce i ogrebotine 
• Stakla napravljena sukladno EN 166 i EN 170 normi 
• 100% UV zaštita do 380 nm
• Težina: 24 g