AKCIJA LED

AKCIJA LED

Svjetiljka - LED

AKCIJA LED

br.art. AKO 20447052

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Sadržaj isporuke:

1 x 827 940112  AKU-RUČNA LED SVJETILJKA-WLH 1.2
1 x 827 940370  RUČNA SVJETILJKA-AKU-LED4-IP20
1 x 827 940380  LED SVJETILJKA SLIM PREMIUM-WL1 LED 3+1W

AKU-RUČNA LED SVJETILJKA-WLH 1.2
• Najsuvremenija tehnologija litij-polimerske baterije - kratko vrijeme punjenja, dug životni vijek baterije 
• Snažni magnetipodonožju i u držaču 
• Tanak dizajn - za skučene prostorne uvjete

RUČNA SVJETILJKA-AKU-LED4-IP20
• 180 stupnjeva sklopivo postolje 
• Dimenzije: 185 x 55 x 35 mm
• Težina: 200 g

LED SVJETILJKA SLIM PREMIUM-WL1 LED 3+1W
• Glavno svjetlo 3W COB LED, sporedno svjetlo 1W LED
• Uska izvedba – glava svjetiljke široka je samo 8 mm 
• Tri različita stupnja osvjetljenja 
• Glava svjetiljke može se zaokretati za 120°